絞り込み
自由長(mm)
- 10.1(3)
- 11.1(3)
- 11.7(3)
- 12.6(3)
- 12.7(3)
- 13.4(3)
- 14.2(3)
- 14.4(4)
- 14.6(3)
- 15(3)
- 15.6(3)
- 15.9(3)
- 16.6(4)
- 17.1(6)
- 18.7(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 21.6(4)
- 29(4)
- 38(5)
- 自由長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 3.7(3)
- 4(8)
- 4.5(3)
- 5(10)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.3(5)
- 6.8(3)
- 7(3)
- 8(1)
線径(Φmm)
- 0.5
- 0.2(9)
- 0.23(4)
- 0.26(7)
- 0.32(11)
- 0.35(7)
- 0.4(13)
- 0.45(7)
- 0.55(5)
- 0.6(11)
- 0.7(10)
- 0.8(15)
- 0.9(12)
- 1(16)
- 1.2(13)
- 1.4(12)
- 1.6(16)
- 1.8(10)
- 2(13)
- 2.3(5)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(15)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- 鉄(7)
ばね定数(N/mm)
- 0.043(2)
- 0.049(3)
- 0.068(2)
- 0.069(2)
- 0.078(2)
- 0.093(2)
- 0.098(2)
- 0.1(2)
- 0.108(2)
- 0.11(3)
- 0.138(2)
- 0.147(2)
- 0.157(2)
- 0.166(2)
- 0.196(3)
- 0.22(2)
- 0.235(3)
- 0.2352(2)
- 0.261(2)
- 0.471(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
0.043・0.049・0.068・0.069・0.078・0.093・0.098・0.1・0.108・0.11・0.138・0.147・0.157・0.166・0.196・0.22・0.235・0.2352・0.261・0.471・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 2.09(1)
- 2.35(1)
- 2.56(1)
- 2.91(1)
- 3.24(1)
- 3.4(1)
- 3.44(1)
- 3.56(1)
- 3.64(1)
- 3.67(1)
- 3.761(1)
- 3.9(1)
- 4.067(1)
- 4.07(1)
- 4.22(1)
- 4.3(1)
- 4.39(1)
- 5.25(2)
- 10.69(1)
- 11.5346(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
2.09・2.35・2.56・2.91・3.24・3.4・3.44・3.56・3.64・3.67・3.761・3.9・4.067・4.07・4.22・4.3・4.39・5.25・10.69・11.5346・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- アキュレイト(3)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- サミニ(2)
- TRUSCO(1)
- SHK(1)
- 東京発条製作所(1)
モノタロウ・サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・サミニ・TRUSCO・SHK・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
14.4(4)
15.9(3)
16.6(4)
17.1(6)
18.7(4)
20(4)
21(4)
21.6(4)
29(4)
38(5)
自由長(mm)をもっと見る

引きバネ SUS304
(34件のレビュー)¥95税込¥1051パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304販売区分業務用
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)