絞り込み
自由長(mm)
- 9(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 14.7(1)
- 16(1)
- 17.4(1)
- 19(1)
- 19.6(1)
- 23.9(1)
- 26.6(1)
- 27.5(1)
- 30.9(1)
- 35.8(1)
- 39.5(1)
- 47.9(1)
- 52.8(1)
- 88.8(1)
- 115(1)
外径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
線径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.26(2)
- 0.29(1)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 1(2)
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(5)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.07
- 0.023(4)
- 0.03(4)
- 0.032(6)
- 0.043(4)
- 0.049(4)
- 0.052(4)
- 0.053(4)
- 0.055(4)
- 0.056(8)
- 0.057(4)
- 0.069(7)
- 0.071(5)
- 0.081(7)
- 0.09(5)
- 0.1(5)
- 0.106(4)
- 0.134(4)
- 0.137(4)
- 0.196(6)
- 0.49(6)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.46(1)
- 0.76(1)
- 1.13(1)
- 1.47(1)
- 1.67(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.32(1)
- 2.9(1)
- 3.4(1)
- 3.9(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.9(1)
- 6.4(1)
- 14.432(1)
- 16.66(1)
0.46・0.76・1.13・1.47・1.67・2・2.2・2.32・2.9・3.4・3.9・4.4・4.9・5.9・6.4・14.432・16.66
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- アキュレイト(1)
- サミニ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- 東京発条製作所(1)
KSSC(ケーエス産業)・アキュレイト・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
23.9(1)
26.6(1)
27.5(1)
30.9(1)
35.8(1)
39.5(1)
47.9(1)
52.8(1)
88.8(1)
115(1)

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(3個)当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね