絞り込み
自由長(mm)
- 37.5(1)
- 40.3(1)
- 80(1)
- 120(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
線径(Φmm)
- 1(2)
- 1.2(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
引張ばね(引きばね)(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.43
- 0.023(4)
- 0.03(4)
- 0.032(6)
- 0.043(4)
- 0.049(4)
- 0.052(4)
- 0.053(4)
- 0.055(4)
- 0.056(8)
- 0.057(4)
- 0.069(7)
- 0.071(5)
- 0.081(7)
- 0.09(5)
- 0.1(5)
- 0.106(4)
- 0.134(4)
- 0.137(4)
- 0.196(6)
- 0.49(6)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 15.2(1)
15.2
ブランド
- サミニ(2)
- 東京発条製作所(1)
サミニ・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
37.5(1)
40.3(1)
80(1)
120(1)

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(4個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね