絞り込み
電源
専用充電池(1)
機能
- 防滴(1)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- エフ・アール・シー(11)
- エスコ(10)
- ルミカ(10)
- 太知ホールディングス(9)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- スターリング(8)
- タマハシ(7)
- アクモホールディングス(7)
- 日本防災スキーム(6)
- マキタ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- サンエイ(4)
- セーブインダストリー(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ゼピール(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブランドをもっと見る
「電源」から絞り込む

専用充電池(1)

ダイナモソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品用途災害発生時・停電時に付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ仕様LEDライト:1W/110lm 6500K消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
充電式COB LEDライトミニ
ヒロ・コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥719税込¥7911個翌日出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥25,980税込¥28,5781ケース(36個)4日以内出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
充電式ソーラー懐中電灯
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781ケース(12個)4日以内出荷災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
カラビナ付きCOBライト
ヒロ・コーポレーション¥28,980税込¥31,8781ケース(48個)4日以内出荷小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
乾電池式2WAYランタンライト
ヒロ・コーポレーション¥14,980税込¥16,4781ケース(12個)4日以内出荷災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!用途災害発生時、停電時に材質ABS、PC使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)132光源LED点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
コンセント式センサーライト
ヒロ・コーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
多機能ソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷スマホが充電できる。災害発生時・停電時に大活躍!。4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池。多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~45(充電時:10~40)本体質量(g)286バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105防水性IPX3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
肩掛け式LEDライト
ヒロ・コーポレーション¥56,980税込¥62,6781ケース(12個)4日以内出荷明るさ2段階切替。1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)。手をふさがずに作業ができる2WAY仕様。肩に掛けて作業。ライト部は取り外し可能!マグネット付き用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5