絞り込み
電源
単三乾電池(1)
専用充電池(2)
機能
- FM/AMラジオ(1)
- LEDライト(2)
- サイレン機能(1)
- 携帯電話充電可(1)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- エフ・アール・シー(11)
- エスコ(10)
- ルミカ(10)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- 太知ホールディングス(9)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- スターリング(8)
- タマハシ(7)
- アクモホールディングス(7)
- 日本防災スキーム(6)
- マキタ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- サンエイ(4)
- セーブインダストリー(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ゼピール(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- STAR&LIGHT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源」から絞り込む

単三乾電池(1)

専用充電池(2)

ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。用途照明に。寸法(mm)93×248×85全光束(Lm)400機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)入力端子USB micro Bタイプ受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)防水保護等級IP44点灯時間(時間)約12~24照射角度(°)360調光範囲2段階






















![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)