絞り込み
電源
  • 電源専用充電池(1)
機能
  • LEDライト(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • エフ・アール・シー(11)
  • ヒロ・コーポレーション(10)
  • 太知ホールディングス(7)
  • ルミカ(7)
  • アクモホールディングス(7)
  • エスコ(6)
  • 日本防災スキーム(6)
  • マキタ(5)
  • タマハシ(5)
  • ゼニス[防災用品](4)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • STAR&LIGHT(3)
  • 渋谷(3)
  • ELPA(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
専用充電池
専用充電池(1)
  • ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
    用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
ラジオ・ライト