絞り込み
機能
- LEDライト(1)
- 防滴(1)
ブランド
- 日本防災スキーム
- エフ・アール・シー(11)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- 太知ホールディングス(7)
- ルミカ(7)
- アクモホールディングス(7)
- エスコ(6)
- マキタ(5)
- タマハシ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- STAR&LIGHT(3)
- 渋谷(3)
- ELPA(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- セーブインダストリー(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
「電源」から絞り込む

いつでもランプtsuita 電球色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
感震ブレーカー「瞬断」
日本防災スキーム¥9,980税込¥10,9781個当日出荷感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカーその他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
いつでもランプtsuita 白色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット
日本防災スキーム¥129,800税込¥142,7801セット(10本)7日以内出荷「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
ライトブレードtsuita(昼白色)
日本防災スキーム¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5A機能LEDライトケーブル長(mm)2000防滴構造○
coconimo tsuita
日本防災スキーム¥2,980税込¥3,2781個6日以内出荷バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。約2時間の連続点灯が可能です。ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H