絞り込み
電源
単四乾電池(1)
専用充電池(1)
機能
- FM/AMラジオ(1)
- LEDライト(2)
- 防水(1)
ブランド
- クマザキエイム
- エフ・アール・シー(11)
- エスコ(10)
- ルミカ(10)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- 太知ホールディングス(9)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- スターリング(8)
- タマハシ(7)
- アクモホールディングス(7)
- 日本防災スキーム(6)
- マキタ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- サンエイ(4)
- セーブインダストリー(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ゼピール(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源」から絞り込む

単四乾電池(1)

専用充電池(1)

手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ)
クマザキエイム(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC、PVC色ブラック × オレンジ質量(g)490(乾電池含まず)形式懐中電灯:LED端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ定格出力5V/1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)最大消費電力(W)4充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)ディスプレイLCDケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)アズワン品番64-5211-48防水保護等級IPX-3
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”
クマザキエイム¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層