4ページ目: 特殊チェーン

アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
139税込153
1リンクほか
翌日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント椿本チエイン
319税込351
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
129税込142
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
78税込86
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン
839税込923
1個
16日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
289税込318
1リンク
16日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク椿本チエイン
249税込274
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
48税込53
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)椿本チエイン
67税込74
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
67税込74
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)椿本チエイン
63税込69
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
30税込33
1リンクほか
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)椿本チエイン
62税込68
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート
アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS80形チェーン椿本チエイン
169税込186
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS160形チェーン椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS140形チェーン椿本チエイン
959税込1,055
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)7.49ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)204最大許容張力(kN)40.2
アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン椿本チエイン
769税込846
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン椿本チエイン
329税込362
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1ユニット
3日以内出荷から9日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチ付チェーン 椿本チエインアタッチ付チェーン椿本チエイン
169税込186
1リンクほか
5日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
特殊チェーン