絞り込み
タンク容量(L)
- 65(1)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- エクセン
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)

間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置
エクセン¥719,800税込¥791,7801台8日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
間接型温風ヒーター
エクセン¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー