絞り込み
タンク容量(L)
  • 65(1)
  • 105(1)
  • 135(1)
ブランド
  • エクセン
  • パーカーコーポレーション(5)
  • 静岡製機(1)
  • スイデン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
65(1)
105(1)
135(1)
  • 間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置 エクセン

    間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置

    エクセン
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    8日以内出荷
    温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
    用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
  • 間接型温風ヒーター エクセン

    間接型温風ヒーター

    エクセン
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    3日以内出荷
    温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
    用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

スポットヒーター