特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
914件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFTB>ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工<LFTB>ボスTフランジ付 リニアベアリングオザック精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリングオザック精工
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
SBシリーズ(自動調芯型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ボールブッシュユニット LC-Lタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-LタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロング2面カット型センターフランジ NFCO-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング2面カット型センターフランジ NFCO-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
形状小判フランジ形
ロングセンターフランジ丸型 NFCD-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロングセンターフランジ丸型 NFCD-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
形状丸フランジ形
ロング2面カット型インローフランジ NFIO-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング2面カット型インローフランジ NFIO-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
形状小判フランジ形
ロングインローフランジ丸型 NFID-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロングインローフランジ丸型 NFID-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
形状丸フランジ形
ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状小判フランジ形
ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形
角型端面フランジ(ミディアムサイズ) NFES-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(ミディアムサイズ) NFES-VMタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) NタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 大阪魂リニアブッシュ 二面取りフランジ形大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状小判フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付THK
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状丸フランジ形
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付THK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状小判フランジ形
<CHW-MF> メンテナンスフリー ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CHW-MF> メンテナンスフリー ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI4IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)8軸径F(Φmm)4形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)8寸法E(mm)6寸法Ew(mm)6寸法F(mm)4寸法Fw(mm)4仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI10 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI10IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)18軸径F(Φmm)10形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)18寸法E(mm)12寸法Ew(mm)12寸法F(mm)10寸法Fw(mm)10仕様軸付き
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
898税込988
1個
当日出荷から111日以内出荷
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング)SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
形状角フランジ形
SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,664税込1,830
1個
翌日出荷から61日以内出荷
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,623税込2,885
1個
翌日出荷から76日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,215税込1,337
1個
当日出荷から96日以内出荷
リニアブッシング LMB(インチ系・普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB(インチ系・普通品)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
形状標準形タイプLMBシールシールなし
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
標準リニアベアリング オザック精工標準リニアベアリングオザック精工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別標準型材質SUJ-2シールシール無フランジフランジ無
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュ/スライドブッシュ