914件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用)IKO(日本トムソン)
1,857税込2,043特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料(0.6MB)
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプTHK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュNB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
968税込1,065
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂リニアブッシュ 丸フランジ形大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状丸フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,702税込2,972
1個
翌日出荷から86日以内出荷
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SMD スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から96日以内出荷
リニアブッシュシール付 ロングタイプ THKリニアブッシュシール付 ロングタイプTHK
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
リニアブッシュシール付 THKリニアブッシュシール付THK
2,588税込2,847
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
シェル形リニアブッシュ INAシェル形リニアブッシュINA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
1,329税込1,462
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,382税込1,520
1個
翌日出荷から96日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
フェルトシール NB(日本ベアリング)フェルトシールNB(日本ベアリング)
124税込136
1個
翌日出荷から36日以内出荷
フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
ロング型端面フランジ丸型 NFED-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング型端面フランジ丸型 NFED-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸フランジ形
角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形
SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)SRE スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
6,750税込7,425
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
1,109税込1,220
1個
当日出荷から111日以内出荷
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,403税込2,643
1個
翌日出荷から81日以内出荷
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,021税込1,123
1個
翌日出荷から87日以内出荷
CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)NB(日本ベアリング)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から108日以内出荷
材質(保持器)樹脂シール両側シール
リニアブッシング LME(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME(普通品)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
形状標準形タイプLME
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<PB> ピローブロック  リニア鋳物ハウジング オザック精工<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジングオザック精工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
TK-OP トップボール(開放形) NB(日本ベアリング)TK-OP トップボール(開放形)NB(日本ベアリング)
986税込1,085
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
809税込890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形
リニアブッシュ/スライドブッシュ