914件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SFIKO(日本トムソン)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類軸単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様
ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク BKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
499税込549特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,329税込1,462
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)SMP スライドブッシュ(ピロー形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から66日以内出荷
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,667税込2,934
1個
翌日出荷から121日以内出荷
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニアチュアリニアブッシング LMS IKO(日本トムソン)ミニアチュアリニアブッシング LMSIKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプTHK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
2,588税込2,847
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,755税込3,031
1個
当日出荷から121日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
1,338税込1,472
1個
翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
819税込901
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
499税込549
1個
当日出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形質量(g)11材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.011ボール列数4基本定格荷重C(N)176基本定格荷重Co(N)225最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
99税込109特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRK40UU-Q NB(日本ベアリング)スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRK40UU-QNB(日本ベアリング)
35,720税込39,292
1個
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)40形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:230シリーズTRF寸法t(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14寸法G(mm)主要:115主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:40
ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無 ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
TKA トップボールユニット(標準形) NB(日本ベアリング)TKA トップボールユニット(標準形)NB(日本ベアリング)
3,547税込3,902
1個
31日以内出荷から56日以内出荷
TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,846税込4,231
1個
31日以内出荷
シール両シールボール条列6仕様標準仕様
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプオザック精工
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部寸法C(mm)6寸法T(mm)6寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h(mm)4.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015材質(保持器)樹脂仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
<LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFLKB>油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFLKB>油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ/スライドブッシュ