絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1000(1)
差込角(mm[inch])
  • 25.4[1](1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M22~M30
  • M10~M14(1)
  • M10~M16(3)
  • M10~M18(2)
  • M10~M20(2)
  • M12~M16(1)
  • M12~M22(4)
  • M14~M24(2)
  • M16~M20(1)
  • M22~M24(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M22~M24(1)
M22~M24
電流(A)
  • 6.9(1)
  • 13.8(1)
6.9・13.8
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
1500
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
1100
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
1000(1)
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]打撃数(min-1[回/分])1500差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24消費電力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)7.7振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)340×293
インパクトレンチ