絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 5.2(1)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(2)
  • 50~60時間未満(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • LUMENA(ルーメナー)
  • ダイニチ工業(19)
  • UYEKI(14)
  • アピックス(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • TEKNOS(7)
  • グリーンハウス(5)
  • TOPLAND(5)
  • siroca(5)
  • 三菱重工(5)
  • 象印マホービン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • CCP(4)
  • ビッグバイオ(4)
  • オーム電機(3)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • ナカトミ(3)
  • 日立(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー)

    充電式コードレス加湿器 H2+

    LUMENA(ルーメナー)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
    仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
  • 充電式コードレス加湿器 H3+ LUMENA(ルーメナー)

    充電式コードレス加湿器 H3+

    LUMENA(ルーメナー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
    仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
  • ルーメナー MIST TOWER PLUS クリームホワイト 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー)

    ルーメナー MIST TOWER PLUS クリームホワイト 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA

    LUMENA(ルーメナー)
    25,980税込28,578
    1台
    13日以内出荷
    加湿器
    用途超音波式材質ABS樹脂質量(kg)2.22高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000タンク容量(L)5.2幅(cm)20.85定格出力(W)35(MAX)フィルター交換不要高さ(cm)48.5操作方法タッチパネル式加湿方式超音波式使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15定格入力DC24V-2.0A(MAX)奥行き(cm)20.85
加湿器