加湿器 スチーム式 3L 上部給水 アロマ対応
上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器。アロマ対応。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:270W
◇電源コード長さ:約1.5m
◇水タンク容量:3L
◇加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
◇連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
◇適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
- 用途
- オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
- 付属品
- 水垢フィルター
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 270
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
- 連続使用時間(時間)
- 「Lo」18、「Hi」8
- 適合床面積
- (目安)木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
- 保証期間
- 1年
- 水タンク容量(L)
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23.5×17.5×29.5
- 加湿量(mL/h)
- 「Lo」160「Hi」360
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.57MB)
加湿器 の新着商品
カテゴリ





























![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261002-02.jpg)




