絞り込み
外径(Φmm)
- 43(1)
内径(Φmm)
- 35(1)
幅(mm)
- 35
- 5(32)
- 6(65)
- 7(106)
- 8(79)
- 9(117)
- 10(83)
- 11(63)
- 12(92)
- 13(54)
- 14(87)
- 15(77)
- 16(55)
- 17(63)
- 18(47)
- 19(63)
- 20(29)
- 21(44)
- 23(35)
- 25(17)
- 27(31)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル