絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,483)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- 作新工業(20)
- エスコ(18)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- IKO(日本トムソン)(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から8日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EUタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
樹脂ベアリング EOタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 軽負荷 L100
バンドー化学(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R2.5内径(Φmm)6
鋼製ベアリング AS TYPE6
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8ねじ寸法M6×1寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 重負荷 L400
バンドー化学¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)¥148~税込¥163~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング EVタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8
トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
樹脂巻ベアリング
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26寸法D(mm)26(-0.2~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22寸法D(mm)22(±0.1)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)寸法W(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応