絞り込み
ピッチ(mm)
  • 1.27(1)
  • 2(1)
  • 2.54(19)
  • 4(2)
種類
  • 両面(18)
  • 片面(12)
材質
  • ガラスエポキシ(6)
  • ガラスコンポジット(1)
穴径(Φmm)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(11)
  • 1(8)
板厚(mm)
  • 1.6
  • 0.1(2)
  • 0.4(1)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
  • 1.2(14)
ブランド
  • サンハヤト(18)
  • タカチ電機工業(3)
  • 榎本電子設計事務所(2)
  • LINKMAN(1)
  • アスラボ(1)
サンハヤト・タカチ電機工業・榎本電子設計事務所・LINKMAN・アスラボ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
1.27(1)
2(1)
2.54(19)
4(2)
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

    サンハヤト(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    片面・ガラスコンポジット材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    外形とコネクタ位置を恭順サイズのArduinoに揃えたユニバーサル基板です。オリジナルのArduinoシールド基板が作成できます。色違いで2種類のバリエーションがあります。
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
  • 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    特殊ピッチユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業
    299税込329
    1枚
    3日以内出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    片面・紙フェノール材の、4mmピッチドットパターン(1ツ目模様)の基板です。
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
  • 4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板 サンハヤト

    4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ICカードコネクター、リボンケーブル高密度コネクターなどの列間1.905mmピッチ・ピン間1.27mmピッチの4列千鳥コネクタを、2つの2.54mmピッチに変換します。Max.120ピン対応です。ヒロセ電機HIF6シリーズやKEL8800シリーズにお使いいただけます。
    用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用仕様Max.120ピン用種類両面板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
  • ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト

    ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
    付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
  • ユニバーサル基板 CPU-13■ サンハヤト

    ユニバーサル基板 CPU-13■

    サンハヤト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。
    種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ
  • ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25

    LINKMAN
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

    サンハヤト
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
    付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
  • ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板

    サンハヤト
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在庫限り品。ランド部分・端子部分ともに片面で、紙フェノール材のユニバーサル基板です。端子をコネクターに挿入して使わない場合はリード引出し部分としてご利用ください。販売終了後の代替品や後継品はございません。
    ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
  • ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト

    ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
    付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
  • ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ

    サンハヤト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)200×300
  • ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ

    サンハヤト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。ハンダ面は全面ドットパターン、部品面はシールドパターンです。片面基板と同じように使用します。
    ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ基板寸法(縦×横)(mm)137×232
  • ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り 榎本電子設計事務所

    ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り

    榎本電子設計事務所
    399税込439
    1枚
    3日以内出荷
    どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)74×105備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
  • シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板 アスラボ

    シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板

    アスラボ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。
    寸法(mm)10×10(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
  • ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り 榎本電子設計事務所

    ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り

    榎本電子設計事務所(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)53×74備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
  • ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板

    サンハヤト
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ランド部分・端子部分ともに、両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。端子をコネクターに挿入して使わない場合はリード引出し部分としてご利用ください。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ
  • ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板) サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116
  • ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ

    サンハヤト
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)325×460
ユニバーサル基板