絞り込み
ピッチ(mm)
- 0.5(4)
- 0.65(3)
- 0.8(1)
- 1.27(2)
- 2(1)
- 2.54(24)
- 4(2)
- -(1)
種類
- 両面(18)
- 片面(17)
材質
- ガラスエポキシ(6)
- ガラスコンポジット(5)
- 紙フェノール(1)
穴径(Φmm)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 0.9(17)
- 1(13)
- 9(1)
- -(1)
板厚(mm)
- 0.1(2)
- 0.4(1)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.2(5)
- 1.6(18)
ブランド
- サンハヤト
- M5Stack(43)
- a bit better circuit(15)
- タカス電子製作所(6)
- クガデン(久我山電子)(6)
- Adafruit(6)
- タカチ電機工業(5)
- GB[制御機器](5)
- アイ・ツー(5)
- LINKMAN(4)
- イマダ(2)
- 共立電子産業(2)
- Mono Wireless(2)
- マルツエレック(2)
- 榎本電子設計事務所(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- 近藤科学(1)
- スイッチサイエンス(1)
- FLINT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ピッチ(mm)」から絞り込む
0.5(4)
0.65(3)
0.8(1)
1.27(2)
2(1)
2.54(24)
4(2)
-(1)

ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ
サンハヤト(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷片面・ガラスコンポジット材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。ピッチ(mm)2.54
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷外形とコネクタ位置を恭順サイズのArduinoに揃えたユニバーサル基板です。オリジナルのArduinoシールド基板が作成できます。色違いで2種類のバリエーションがあります。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
ユニバーサル基板
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。用途実験や電子回路の確認に。トラスコ品番816-3163材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット寸法(mm)115×160種類片面穴径(Φmm)9(適合)ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2(適合)仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
特殊ピッチユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。材質(基板)ガラスエポキシ
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
ユニバーサル基板小型LED基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ハサミ等で簡単にカットできる片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板で、外形の加工が簡単で無駄なく使えます。板厚が薄いので曲面にフィットさせることが可能です。ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ
フルレジストユニバーサル基板(緑色)
サンハヤト¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板
サンハヤト¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板4mmピッチ
サンハヤト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷片面・紙フェノール材の、4mmピッチドットパターン(1ツ目模様)の基板です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ICカードコネクター、リボンケーブル高密度コネクターなどの列間1.905mmピッチ・ピン間1.27mmピッチの4列千鳥コネクタを、2つの2.54mmピッチに変換します。Max.120ピン対応です。ヒロセ電機HIF6シリーズやKEL8800シリーズにお使いいただけます。用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用仕様Max.120ピン用種類両面板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
ユニバーサル基板シール基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷厚み0.1mmのガラスエポキシ基板です。ハサミで好きな大きさにカットし、他の基板の上に乗せ、部品をはんだ付けして使用します。0.25×0.75のランドサイズが横に103、縦に83並んでおり、SMT汎用パターンとして使用できます。種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)0.1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理金フラッシュパターンSMT汎用パターン基板寸法(縦×横)(mm)50×105
QFP IC変換基板
サンハヤト¥759~税込¥835~1個当日出荷QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
ユニバーサル基板 CPU-13■
サンハヤト¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト¥449税込¥4941枚欠品中ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
サンハヤト¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から5日以内出荷在庫限り品。ランド部分・端子部分ともに片面で、紙フェノール材のユニバーサル基板です。端子をコネクターに挿入して使わない場合はリード引出し部分としてご利用ください。販売終了後の代替品や後継品はございません。ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ
サンハヤト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)200×300
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
サンハヤト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。ハンダ面は全面ドットパターン、部品面はシールドパターンです。片面基板と同じように使用します。ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ基板寸法(縦×横)(mm)137×232
パズル基板
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。用途試作・評価材質ガラスエポキシ寸法(mm)45×45色赤・青・緑・白種類両面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
USB用変換基板
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。コネクタは実装済みです。材質ガラスエポキシ(FR-4)質量(g)3(包装を含む)タイプ両面/片面:両面ピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)径(Φ)穴:0.9本体サイズ(mm)38.36×22.86×0.8tコネクタUSB Type-Cコネクタ取付板厚(mm)スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板
サンハヤト¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ランド部分・端子部分ともに、両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。端子をコネクターに挿入して使わない場合はリード引出し部分としてご利用ください。種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ
ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)
サンハヤト(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
サンハヤト¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)325×460