機構部品(電子部品)その他関連用品 :「LED 抵抗」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
関連キーワード
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 必要なはんだ付けは抵抗・LED・ピンソケットの3種類の部品のみ、迷うことなくはんだ付け作業を行うことができます。 全てのLED・抵抗はピンに直接接続されているため、面倒な配線を一切行うことなく信号やイルミネーション等のテスト、沢山のLEDを使ったLチカができるようになります。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 Arduino UNOに取り付けるだけですぐにLEDの実験が可能です。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容本体、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間1年間
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容部品、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45
電源CR2032 型ボタン電池 x1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
製品の特徴
・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習!
ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載!
基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。
・外付け抵抗・LEDテスト
・フルカラーLED制御
・スイッチ入力制御
・DCモータ制御
・有機ELディスプレイ制御
・温湿度気圧センサ制御
・アナログ入力制御
等、見逃せないトピックが盛りだくさん!
・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱!
「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富!
モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。
GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
製品の特徴
・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習!
ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載!
基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。
・外付け抵抗・LEDテスト
・フルカラーLED制御
・スイッチ入力制御
・DCモータ制御
・有機ELディスプレイ制御
・温湿度気圧センサ制御
・アナログ入力制御
等、見逃せないトピックが盛りだくさん!
・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱!
「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富!
モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。
GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
焦電人感センサを容易に実験
ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。
焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g
付属品ネジセットx1 保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
レンズ直径23mmドーム型
本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1/センサ動作状態用x1
保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板!
本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、
Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、
サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、
Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。
オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。
※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g
付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)
電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。
外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)
機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
生産国Made in Japan
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。