基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
その他機構部品 (549) 工作キット (135) カテゴリ: 機構部品(電子部品)その他関連用品すべて解除
プリント基板両面 ELPA 当日出荷
両面タイプ
商品寸法:W45xH70XD1(mm)
SOPピッチ変換基板 サンハヤト (5件のレビュー) 当日出荷
種類 両面 ピッチ(mm) 0.65/1.27 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 10.16×12.7 穴径(Φmm) 0.9 ピン数(ピン) 8 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツ (1件のレビュー) 当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容 ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。
プリント基板のチェック等に御利用下さい。
コンスルーソケット MAC8(マックエイト) 当日出荷
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。
取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 適合板厚(mm) 0.8~1.6 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合穴径(Φmm) 0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数 部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm) 0.45~0.6 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
アングル型 (バラタイプ) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 9日以内出荷
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい
バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 寸法E(mm) 5.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質 PBT黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応
表面実装用ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
表面実装用基板に取り付けられるジャックです。
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。
プリント基板のチェック等にご利用ください。
二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1袋(1000個)
当日出荷 から 9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
親基板、子基板共に半田付にて固定します
温度センサーボード 共立プロダクツ (1件のレビュー) 当日出荷
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類 工作キット インターフェース I2C 温度センサー ADT7410 確度(℃) -40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V) 変換時間(ms) 240 消費電流(mA) Max0.25(VDD:3.3V) 基板寸法(mm) W16×D10.5(M3用取付穴付) 測定範囲(℃) -55 ~ +150 動作電圧 2.7-5.5V 付属品 基板用リード8本 分解能 (A/D)13/16Bit
ハイブリッドIC用シールドケース MAC8(マックエイト) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~特価
1袋(10個)
当日出荷 から 47日以内出荷
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質 銅0.4t 仕上 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
圧入型ソケットピン MAC8(マックエイト) (1件のレビュー) 当日出荷
半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。
圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。
部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。
ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質 ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 定格電流(A) 1 接触抵抗(mΩ) 15以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm) 1.03~1.07
スルーホールタップ MAC8(マックエイト) ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
電子ホタルキット ワンダーキット (1件のレビュー) 当日出荷
本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類 工作キット LED Φ5×2 発光色 黄緑 電源電圧(V) DC9 (DC5~12可) 点滅 間隔/長い・中間・短いの3段階調整可 動作電流(mA) 約50 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×53×15
風鈴キット ワンダーキット 当日出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類 工作キット 仕様 発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力 2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V) 標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色 2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA) 約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 9日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型
使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン 当日出荷
「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」
そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。
USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。
・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる
・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる
・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する
など、使い方はさまざま。
貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。
細かなLEDの調整が可能!
アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。
PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。
設定した明るさを即座に反映します。
各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発)
センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。
制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ
Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。
CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。
また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB)
自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。
5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業)
※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
仕様 LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター 本体寸法 67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず) 生産国 Made in Japan 使用温度 0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイス USB B
DSP FMラジオ キット 共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様 ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm) 基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力 スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V) 標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数 FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ 基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料 (5.2MB) 動作電流(mA) 約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
電子小鳥リターンズ ワンダーキット (3件のレビュー) 当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類 工作キット 仕様 (鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力 圧電スピーカ 電源電圧(V) DC5(DC3~6可) 動作電流(mA) 約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×34×14
LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキット (1件のレビュー) 当日出荷
タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時) 電源電圧(V) DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
プリント基板片面 ELPA (2件のレビュー) 当日出荷
片面タイプ
種類 片面 板厚(mm) 5 材質 FRI(紙フェノール基板) 穴径(Φmm) 0.8 寸法(縦×横)(mm) 73×49 穴ピッチ(mm) 2.5±0.5
M5Stack Core2 v1.1 M5Stack 当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途 IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作 その他 【MCU】ESP32-D0WD-V3 寸法(mm) 54×54×16 インターフェース IPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C 内蔵RAM 【PS】8MB メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
ピンそろった サンハヤト (7件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途 基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類 その他
ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様 表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 付属品 保証書 x1 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 本体寸法 W65×D30×H10mm (突起部含めず) 表示色 白/黒 解像度 250×122 画素 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータス×1(プログラムで制御)
プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 10日以内出荷
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応
薄型ユニバーサル基板 サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様 両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240 トラスコ品番 193-5048 質量(g) 100
スルーホール用テストワイヤ サンハヤト 当日出荷
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類 その他 定格 1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm) 1.6 リード線長さ(mm) 200(AWG#24相当) 材質(コンタクト) 黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm) (スノーホール)0.9~1.0
ジャンプワイヤキット サンハヤト 当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途 ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類 その他 ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部) リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
2芯シールド線(1m) エレキット (5件のレビュー) 当日出荷
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類 その他 規格 芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数 2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m) 1 再生紙使用マーク 適合
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト (2件のレビュー) 当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類 その他 セット内容 スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体) 黄銅ニッケルメッキ
ジャンプワイヤーキット サンハヤト 当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途 ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に 種類 その他 セット内容 裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質 ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
クイックポジ感光基板 サンハヤト (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
LED調光・点滅キット エレキット (10件のレビュー) 欠品中
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
接着式基板スタンド サンハヤト (2件のレビュー) 当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途 M3ネジで基板を本体に固定できます 仕様 接着式基板スタンド トラスコ品番 193-5081 セット内容 お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm) 材質 黒色ABS樹脂 質量(g) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12.5×12.5×5
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3