絞り込み
幅(mm)
  • 1000
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 100(2)
  • 148(2)
  • 170(1)
  • 182(2)
  • 200(2)
  • 210(6)
  • 250(4)
  • 257(1)
  • 297(6)
  • 300(1)
  • 333(1)
  • 500(4)
  • 900(5)
長さ(m)
  • 1(4)
  • 50(1)
  • 100(12)
材質
  • クラフト紙(10)
  • ポリエチレン(1)
ブランド
  • アドコート(9)
  • TRUSCO(1)
  • 王子エフテックス(1)
  • 菱江化学(1)
  • 岩通ケミカルクロス(1)
  • フェロブライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
100(2)
148(2)
182(2)
200(2)
210(6)
250(4)
297(6)
500(4)
900(5)
1000
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)アドコート(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)アドコート
24,980税込27,478
1本
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
防錆紙 王子エフテックス防錆紙王子エフテックス
25,980税込28,578
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
用途金属製品の防錆
気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)アドコート
26,980税込29,678
1本
当日出荷
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙(ロール) TRUSCO気化性防錆紙(ロール)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
気化性防錆フィルム リオラスター 菱江化学気化性防錆フィルム リオラスター菱江化学
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。
用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)0.08防錆可能年月1年RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) アドコート気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)アドコート
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙(王子エフテック) フェロブライト防錆紙(王子エフテック)フェロブライト
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
用途金属製品の防錆仕様ロール長さ(m)100有効期間<未使用・未開封>1年程度(直射日光/高温環境不可<開封後>1日程度で防錆効果半減(概ね常温かつ開放環境下)<使用後>1年程度(屋内密封包装下)幅(m)1入数1本

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙