絞り込み
幅(mm)
- 250
- 100(1)
- 125(2)
- 127(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 203(1)
- 300(1)
- 305(1)
- 400(1)
- 420(1)
- 600(2)
- 900(5)
- 1000(2)
- 1200(10)
- 1220(1)
- 2000(1)
- 2400(6)
- 3000(1)
- 3600(1)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 100(2)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
材質
- その他(1)
- フィルム(1)
- ポリエチレン(1)
厚さ(mm)
- 0.025(2)
- 0.08(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- KBIS(1)
TRUSCO・サンキープ(旧:サンユー印刷)・KBIS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
125(2)
150(2)
200(2)
250
600(2)
900(5)
1000(2)
1200(10)
2400(6)
3600(1)
幅(mm)をもっと見る

ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
B-pack 防錆ストレッチフィルム
KBIS¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.025色青長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000枚)当日出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応