絞り込み
材質
- その他(1)
- クラフト紙(1)
- フィルム(1)
- ポリエチレン(3)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
幅(mm)
- 250
- 80(5)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(4)
- 210(9)
- 220(4)
- 230(4)
- 260(16)
- 297(10)
- 300(4)
- 320(17)
- 350(4)
- 380(5)
- 500(4)
- 900(25)
- 910(6)
- 1000(19)
- 1200(25)
- 2400(6)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.145(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.36(1)
- 30(1)
- 100(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
- 王子エフテックス(2)
- アドコート(1)
- 大洋シーアイエス(1)
- ササガワ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- KBIS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(200枚)当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
B-pack 防錆ストレッチフィルム
KBIS¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.025色青長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚)当日出荷ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。用途鉄用色ライトイエロー
気化性防錆紙(ロール)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
防錆紙
王子エフテックス¥59,980税込¥65,9781箱(3200枚×16束)4日以内出荷から9日以内出荷防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。用途金属製品の防錆
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000枚)当日出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
デリバリーパック
ササガワ¥3,298税込¥3,6281冊(100枚)当日出荷から3日以内出荷伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。材質ポリエチレン
防錆紙 フェロブライトFE
王子エフテックス¥9,298税込¥10,2281箱(2束×200枚)当日出荷から翌日出荷防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。用途金属製品の防錆に。形状束色茶タイプ鉄・アルミニウム用防錆可能年月約1年