絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • NCR(2)
内径(Φmm)
  • 5.1
  • 2(128)
  • 2.5(207)
  • 4(377)
  • 5(365)
  • 6(251)
  • 6.5(353)
  • 7.5(87)
  • 8(411)
  • 9(199)
  • 9.5(104)
  • 10(88)
  • 11(102)
  • 12(148)
  • 15(214)
  • 19(215)
  • 25(185)
  • 25.4(113)
  • 32(136)
  • 38(131)
  • 50.8(133)
外径(Φmm)
  • 11.2(7)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (2)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(7)
  • 200(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 2(2)
1・1.5・2
材質
  • ゴム(6)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
ホース