絞り込み
内径(Φmm)
- 5.1
- 5(19)
- 6(14)
- 6.3(24)
- 6.5(67)
- 7(5)
- 7.1(6)
- 7.9(13)
- 8(31)
- 8.5(38)
- 9.5(45)
- 11(15)
- 12.7(29)
- 13(11)
- 15.9(12)
- 19(33)
- 25.4(27)
- 31.8(16)
- 38.1(16)
- 50.8(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(7)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(7)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(7)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11.2(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(6)
- 2(2)
材質(ホース)
- ゴム(6)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(3)
- 空気(3)
圧縮空気・水・空気
材質
- ゴム(6)
ゴム
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- NCR(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・NCR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(24)
6.5(67)
8(31)
8.5(38)
9.5(45)
12.7(29)
19(33)
25.4(27)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る

エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
ネオ・エアーホース
NCR¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用流体空気・水色黒形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
エクセルカラーホース 青
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色赤輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 緑
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
【オーダー】エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥529税込¥5821本翌日出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黒サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
エクセルカラーホース 黄
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黄輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入