絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(6)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 8(2)
  • 12(2)
使用流体
  • 圧縮空気(4)
  • 真空(4)
ホース長さ(m)
  • 1(323)
  • 2(390)
  • 3(291)
  • 4(267)
  • 5(478)
  • 6(224)
  • 7(172)
  • 8(218)
  • 9(163)
  • 10(666)
  • 14(74)
  • 15(182)
  • 20(1,014)
  • 25(118)
  • 30(354)
  • 35(78)
  • 40(157)
  • 45(77)
  • 50(483)
  • 100(496)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
0.8
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットスパイラルチューブ 千代田通商スリットスパイラルチューブ千代田通商
5,221税込5,743
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm千代田通商
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白トラスコ品番808-3818質量(kg)1材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm千代田通商
26,806税込29,487
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
スリットスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商スリットスパイラル 8mm/使用範囲940mm千代田通商
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3482材質(本体)ポリウレタン質量(g)274.4使用範囲(mm)940コイル径(mm)66コイル長(mm)180
スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm 千代田通商スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3474材質(本体)ポリウレタン質量(g)70.1使用範囲(mm)940コイル径(mm)35コイル長(mm)180
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら