絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 8(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 真空(4)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 8(2)
- 12(2)
ホース長さ(m)
- 0.94
- 1(342)
- 2(407)
- 3(309)
- 4(284)
- 5(497)
- 6(238)
- 7(187)
- 8(230)
- 9(176)
- 10(676)
- 15(202)
- 16(91)
- 20(1,018)
- 25(134)
- 30(361)
- 35(95)
- 40(173)
- 45(93)
- 50(502)
- 100(500)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(4)
色
イエロー(2)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 樹脂(5)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(6)
千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

スリットスパイラルチューブ
千代田通商¥5,063~税込¥5,569~1個6日以内出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm
千代田通商¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm
千代田通商¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1色透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm
千代田通商¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
スリットスパイラル 8mm/使用範囲940mm
千代田通商¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3482色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)274.4内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)940コイル径(mm)66コイル長(mm)180
スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3474色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)70.1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)940コイル径(mm)35コイル長(mm)180












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)