絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(2)
ホース長さ(m)
  • 0.94
  • 0.38(20)
  • 0.56(20)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1(19)
  • 1.1(23)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 2(74)
  • 2.5(36)
  • 4(61)
  • 5(43)
  • 6(52)
  • 7.5(19)
  • 8(43)
  • 10(39)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 真空(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
0.8
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(3)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(1)
12(2)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイルホース