ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
商品豆知識
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。
材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)
流体水
使用温度範囲-20~60℃
軽量・長尺で取扱いが容易です。
柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。
長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。
安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。
使用流体水(送水、排水)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。