ホース :「アルミニウム」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063
アズワン品番65-8033-74
1袋(10個)
¥10,376
税込¥11,414
欠品中
Festo フロー制御バルブの機能は、細工したアルミ合金製のハウジング素材をナットに使用する 1 方向でのみ動作します。空圧接続ポート 1 の値は M5 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3051
アズワン品番65-8031-96
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532
アズワン品番65-8010-53
1袋(10個)
¥12,649
税込¥13,914
欠品中
Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 100、ストロークサイズは 250 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 14,915 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M3オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2911
アズワン品番65-8032-38
1袋(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 40 mm、ストロークサイズは 100 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 2690 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2913
アズワン品番65-8021-43
1袋(10個)
¥52,179
税込¥57,397
欠品中
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3029
アズワン品番65-8037-91
1袋(100個)
¥45,162
税込¥49,678
欠品中
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:3/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3036
アズワン品番65-8032-35
1袋(10個)
¥9,329
税込¥10,262
欠品中
。Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3032
アズワン品番65-8031-25
1袋(50個)
¥28,758
税込¥31,634
欠品中
Festo MS シリーズオン / オフバルブは手動式アクチュエータとサイレンサを備えており、左から右への方向に向かって進みます。サイズは 9 で、ピストン構造のスライドを使用します。標準的な公称流量は 18、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:1/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3024
アズワン品番65-7991-35
1袋(10個)
¥5,258
税込¥5,784
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。