Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-6 6 倍、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1641
アズワン品番65-8015-97
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593
アズワン品番65-7992-55
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577
アズワン品番65-8003-14
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-6 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1634
アズワン品番65-7993-30
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1640
アズワン品番65-8000-48
Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/8-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1579
アズワン品番65-8003-15
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612
アズワン品番65-7991-62
Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586
アズワン品番65-8016-79
Festo マルチディストリビュータ QSLV3-G1/2-12 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1655
アズワン品番65-8006-87
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1610
アズワン品番65-8012-39
Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 6 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-12●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1591
アズワン品番65-8011-75
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/2-12 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1580
アズワン品番65-8003-43
。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628
アズワン品番65-8011-52
。Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-8 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1608
アズワン品番65-7982-98
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1588
アズワン品番65-7982-50
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1611
アズワン品番65-7990-15
Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/2-12 は 3 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1642
アズワン品番65-8002-79
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663
アズワン品番65-8019-13
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650
アズワン品番65-8010-39
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1609
アズワン品番65-7991-94
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-8 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1607
アズワン品番65-7978-99
Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-10 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1662
アズワン品番65-8019-12
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603
アズワン品番65-7991-05
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1649
アズワン品番65-8016-21
Festo マルチディストリビューター QSLV4-3/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-3/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1622
アズワン品番65-8003-44
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-12 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1643
アズワン品番65-8005-88
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-12 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1637
アズワン品番65-7979-08
。Festo マルチディストリビューター QSLV3-3/8-12 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-3/8-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1599
アズワン品番65-8012-70
。Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1614
アズワン品番65-8005-10
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-6 は 6 つ折りで、方向に 360 ° です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1592
アズワン品番65-8012-11
Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648
アズワン品番65-8016-43
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644
アズワン品番65-8018-46
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1613
アズワン品番65-7991-63
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601
アズワン品番65-8010-41
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/4-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/4-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1620
アズワン品番65-8005-91
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/2-12 は 2 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/2-12 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1627
アズワン品番65-7979-07
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8-6 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 3.2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8-6●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1633
アズワン品番65-7982-99
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1578
アズワン品番65-8005-90
Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600
アズワン品番65-8004-24
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 /8 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1625
アズワン品番65-8017-33
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。