ホース :「業務用エアーホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。