絞り込み
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.5・0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ホース

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
4,998件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン WHIPCHEKホース吹き飛び防止装置 ホース対マシンWHIPCHEK
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
799税込879
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
3,994税込4,393
1巻
当日出荷から9日以内出荷
チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
チューブカッター ニッタチューブカッターニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
シリコンブレードホース 十川ゴムシリコンブレードホース十川ゴム
27,980税込30,778
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。半透明使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合使用温度範囲-30~150℃
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から6日以内出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCOウレタンブレードチューブ 100mTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
サニーホース サニーサニーホースサニー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
東洋型ホース金具 ET102 築地製作所東洋型ホース金具 ET102築地製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型]TOYOX(トヨックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【衛生的ホース用フェルール継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。 【リスク低減】 振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(1.3MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.77MB)
メガタッチチューブ 6mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 透明千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
予約販売
トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター 潤工社チューブカッター潤工社
7,108税込7,819
1個
当日出荷
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
αウレタンホース TRUSCOαウレタンホースTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5mニッタ(5件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスココントロール銅管用塩ビキャップ(10個)エスコ
920税込1,012
1パック(10個)
当日出荷
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
エアホースジャパンソフト SK11エアホースジャパンソフトSK11
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース特性柔軟
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]TOYOX(トヨックス)
739税込813
1個
当日出荷
静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
用途アース処理用クリップ材質SUS304関連資料商品情報1.(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.34MB)
高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO高圧ホース(ストッパーカップリング付)TRUSCO
5,798税込6,378
1巻
予約販売
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら