絞り込み
内径(Φmm)
- 3.48(2)
- 4(3)
- 4.57(2)
- 5.5(1)
- 5.9(2)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 6.5(2)
- 6.99(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 9(5)
- 9.53(1)
- 9.56(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(19)
- 油(6)
- 溶剤(1)
- 空気(16)
- 薬品(4)
外径(Φmm)
- 3.48(1)
- 4.0(1)
- 4.57(1)
- 4.76(1)
- 5.9(1)
- 5.90(1)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 6.99(1)
- 8(4)
- 9.53(2)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(5)
- 20(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(17)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(11)
特性
- その他(5)
- 低臭(4)
- 弾性(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐候(6)
- 耐圧(4)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(9)
- 透明性(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1.1
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(79)
- 0.5(88)
- 0.6(92)
- 0.68(23)
- 0.7(142)
- 0.8(612)
- 0.9(42)
- 1(408)
- 1.0(21)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(58)
- 1.5(318)
- 1.6(45)
- 1.7(21)
- 2(22)
- 3.5(53)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(8)
グリーン(2)
ブラック(8)
ブルー(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(17)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- ニッタ(9)
- エスコ(5)
- 潤工社(3)
- フローバル(2)
- アオイ(2)
- 三洋化成(1)
- タカギ(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
ニッタ・エスコ・潤工社・フローバル・アオイ・三洋化成・タカギ・十川産業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
スーパーフレックス
アオイ¥14,980~税込¥16,478~1巻4日以内出荷から11日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ナイロンチューブ N5シリーズ
ニッタ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
U-フレックスチューブ
アオイ¥6,798~税込¥7,478~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
一般作業用エコノミーブレードホース
TRUSCO¥779~税込¥857~1巻当日出荷から翌日出荷耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
【定尺】ブレードホース プロブレード
フローバル¥20,980税込¥23,0781巻(100m)3日以内出荷RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
二層スパッターチューブSP4
潤工社¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥27,980税込¥30,7781巻(100m)3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンエアーホース AH
潤工社¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)トラスコ品番383-6737材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100使用圧力(MPa)1.1肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気許容曲げ半径(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥18,700税込¥20,5701巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)8.5全長(m)20外径×内径(Φmm)12×8.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)12使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)7全長(m)20外径×内径(Φmm)10×7最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)10使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥10,300税込¥11,3301巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
10/ 16mm x50m 工業用ホース
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
10/ 16mm x20m 工業用ホース
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
工業用プロ
タカギ¥9,898~税込¥10,888~1巻(40m)翌々日出荷柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途工業用材質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候






























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)