ホース :「柔軟 耐寒」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4082
質量(g)270
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)4000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4074
質量(g)340
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)4000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4080
質量(g)840
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)8000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥6,999
税込¥7,699
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4083
質量(g)350
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)6000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4077
質量(g)300
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4084
質量(g)440
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)8000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4078
質量(g)480
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)4000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4076
質量(g)600
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)8000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,999
税込¥5,499
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4073
質量(g)220
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4081
質量(g)180
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4079
質量(g)660
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)6000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4075
質量(g)470
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)6000
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.103/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)10
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3316
質量(kg)2.2
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3321
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途各種エア配管
外径(Φmm)4
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
用途各種エア配管
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
エスコ品番EA125DD-10
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-12
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.076/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)8
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.132/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)12
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
色透明/青
トラスコ品番808-3319
材質ポリウレタン
質量(kg)0.44
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9140
質量(kg)3.3
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3322
質量(kg)1.48
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9042
質量(kg)7.4
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3320
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3317
質量(kg)3.04
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9034
質量(kg)11
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色透明/青/ライトグリーン/緑
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3623
質量(kg)4.4
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3506
質量(kg)1.14
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色透明/青/ライトグリーン/緑
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9191
質量(kg)6.08
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3507
質量(kg)2.22
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3505
質量(kg)0.66
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9158
質量(kg)5.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青/ライトグリーン/緑
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9212
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。