ホース :「窒素」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
商品豆知識
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層1B
耐圧試験圧力(MPa)3
材質(補強材)合成繊維
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。