絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- サニーホースカンパニー(2)
- 潤工社(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「M8x65」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥79,980税込¥87,9781本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥11,980税込¥13,1781本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557アズワン品番67-2253-82
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥3,500税込¥3,8501本当日出荷。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
TACヘランシグナル
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷ホース内面が摩耗すると緑色から黄色に色が変わります。ホース内面に耐摩耗性特殊ウレタン樹脂を使用することで、透明性と耐摩耗性を両立しました。更に、ホース内面がきわめて滑りやすいので、流体の輸送がスムーズです。ホース同士、またはホースと鋼管は、ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。(なお、摩耗初期における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の比較になります。)。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。油分の輸送について 油分が含まれる流体の輸送には適しておりません。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送。流体工場設備、粉体・粒体、水、産廃、ゴミ焼却場、焼結セメント、砕石、鉄鉱石使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)20・50許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.1許容圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14
































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)