絞り込み
ブランド
  • Festo(3)
  • NORGREN(1)
  • SMC(1)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • カクイチ(1)
  • ニッタ(1)
  • 十川産業(2)
  • 千代田通商(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「S16」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • Sカラー付タケノコニップル カクイチ

    Sカラー付タケノコニップル

    カクイチ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)840色黄質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

    千代田通商
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1170質量(kg)2色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m

    千代田通商
    ¥7,999税込¥8,799
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)720色黄質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
  • 空圧マニホールドチューブ対チューブ継手 Festo

    空圧マニホールドチューブ対チューブ継手

    Festo
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ CQH-18-QS-16 は、CQ と QS の継手への接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
    仕様●メーカーシリーズ:CQH-22-QS-16●出口ポートの数:1●インレットポートの数:1●材質:POM樹脂●コード番号:203-8468アズワン品番65-7995-06
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥35,448~税込¥38,993~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m

    千代田通商
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-65メーカー商品コード146-2194材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m

    千代田通商
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/30m

    千代田通商
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-64メーカー商品コード146-3709材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m

    千代田通商
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m

    千代田通商
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m

    千代田通商
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m

    千代田通商
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-63メーカー商品コード146-0607材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m

    千代田通商
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
  • 吸水管(赤) 十川産業

    吸水管(赤)

    十川産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色赤長さ(m)60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
  • 余水管(赤) 十川産業

    余水管(赤)

    十川産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質PVC色赤長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm Festo

    チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm

    Festo
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S10-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:8 mm、動作圧力完全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
    仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S10-E-P10●チューブサイズ:8mm●コード番号:203-9624アズワン品番65-8016-55
  • チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm Festo

    チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm

    Festo
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
    仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621アズワン品番65-8002-95
  • PFIT S StSt Bhead conn tube tube8mm NORGREN

    PFIT S StSt Bhead conn tube tube8mm

    NORGREN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-4109アズワン品番65-7965-47
ホース