カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Festo(16)
- NORGREN(31)
- SMC(5)
- アオイ(3)
- エスコ(1)
- ニッタ(5)
- 八興(1)
- 大研化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(6)
- 1,500-10,000円(51)
- 10,000-50,000円(16)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「g18」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
商品豆知識

エア継手
Festo¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754アズワン品番65-8032-72
エア継手
Festo¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784アズワン品番65-8023-12
エア継手
Festo¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 21 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2808アズワン品番65-8028-90
エア継手
Festo¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817アズワン品番65-8030-43
エア継手
Festo¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773アズワン品番65-8021-20
エア継手
Festo¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812アズワン品番65-8021-17
エア継手
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
エア継手
Festo¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
エア継手
Festo¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷。Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1614アズワン品番65-8005-10
エア継手
Festo¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612アズワン品番65-7991-62
エア継手
Festo¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8-6 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 3.2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8-6●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1633アズワン品番65-7982-99
エア継手
Festo¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1619アズワン品番65-8005-89
エア継手
Festo¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577アズワン品番65-8003-14
エア継手
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/8-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1579アズワン品番65-8003-15
エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628アズワン品番65-8011-52
クイックコネクトカップリング
Festo¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532アズワン品番65-8010-53
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805G-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥919~税込¥1,011~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気






U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,744~税込¥3,018~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
融雪プロテクタ業務用ジョイント
大研化成工業(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品としてトラスコ品番759-7878材質ABS樹脂質量(g)18内径(Φmm)15~25適合ホース内径(Φmm)15~25
ホース用保護スプリング
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します





+1
U-フレックスチューブ
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性





+1
ソフトウレタンチューブ
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1巻5日以内出荷から7日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
UML ウレタンマルチラインチューブ
ニッタ¥899税込¥9891個5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3315アズワン品番65-7959-32
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3362アズワン品番65-7910-30
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥9,398~税込¥10,338~1袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
ワンタッチ管継手 1袋 5個入
NORGREN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0130アズワン品番65-7903-79
ワンタッチ管継手 1袋 5個入
NORGREN¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0131アズワン品番65-7955-36
ワンタッチ管継手 1袋 5個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(5個)7日以内出荷。IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0132アズワン品番65-7907-89
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷。IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3363アズワン品番65-7961-81
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥12,980~税込¥14,278~1袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3349アズワン品番65-7954-05
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3345アズワン品番65-7962-07

























































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)