カテゴリ
絞り込み
ブランド
- E-Value(1)
- NORGREN(25)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(5)
- RS PRO(4)
- SMC(57)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- アオイ(5)
- エスコ(1)
- タイガースポリマー(1)
- タカギ(2)
- 千代田通商(34)
- 弘進ゴム(1)
- 潤工社(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
商品レビュー
- 以上(13)
- 以上(15)
- 以上(15)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(11)
- 1,500-10,000円(87)
- 10,000-50,000円(67)
- 50,000-100,000円(12)
- 100,000円以上(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「r20」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。








タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4118材質ポリウレタン質量(kg)1.52色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m
千代田通商¥5,098税込¥5,6081巻(20m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4120材質ポリウレタン質量(kg)0.38色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性







TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性




FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m
千代田通商¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷トラスコ品番808-4103材質ポリウレタン質量(kg)1.1色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)8mm/20m
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4132材質ポリウレタン質量(kg)0.74色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性







ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送





エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm
千代田通商¥9,998税込¥10,9981巻(20m)当日出荷から7日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8






ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応






ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)






難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水






メガエルフレックスチューブ
千代田通商¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から6日以内出荷大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空






ALEチューブ 6mm/20m巻
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6






二層スパッターチューブSP4
潤工社¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ
潤工社¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5149アズワン品番67-2253-63
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ
潤工社¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1980アズワン品番67-2254-63







耐水軟質ポリウレタンチューブ UF
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応





エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
CRエレハントカフス
弘進ゴム¥12,980税込¥14,2781個(1個)4日以内出荷適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応






ALEチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥20,980税込¥23,0781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12






ALEチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥17,980税込¥19,7781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8






ALEチューブ 10mm/20m巻
千代田通商¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ
潤工社¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ
潤工社¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5145アズワン品番67-2253-64
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から翌々日出荷。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用






ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥2,098~税込¥2,308~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応






ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)


難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水





難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
ブレードホース
千代田通商¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ
潤工社¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使仕様●色:緑●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5118アズワン品番67-2252-66
1.5mセットΦ12(FJ)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ2・3専用トラスコ品番818-7555セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)





エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10

























































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)