絞り込み
最大口開き(mm)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 305(1)
ブランド
  • SHT
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(299)
  • エスコ(180)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(44)
  • ベッセイ(35)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ムラテックKDS(17)
  • BAHCO(バーコ)(16)
  • フジツール(16)
  • スタックスツールス(15)
  • SK(新潟精機)(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • ANEX(13)
  • H&H(13)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • HIT(ヒット)(10)
  • E-Value(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル用 溶接クランプ SHT

    アングル用 溶接クランプ

    SHT(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
  • パイプ溶接用外面クランプ SHT

    パイプ溶接用外面クランプ

    SHT
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
    用途配管の固定などに。材質スチール
  • 溶接用アングル(90度) SHT

    溶接用アングル(90度)

    SHT
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
    用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
  • 溶接用バイス SHT

    溶接用バイス

    SHT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
    用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    翌々日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • 先端スイベルパッド付C型クランプ SHT

    先端スイベルパッド付C型クランプ

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
バイス/クランプ/ハンドプレス