バイス/クランプ/ハンドプレス :「アルミ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

アルミ構造の為、軽くて丈夫です
アズワン品番64-2218-44
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)125
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)100
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MP
1個
17,000 税込18,700
欠品中

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-25
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-65 入数2個
1組(2個)
4,760 税込5,236
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~355mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-90
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-1B
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)228 口幅(mm)45 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-20
1個
23,400 税込25,740
欠品中

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-102
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)88 口幅(mm)96 口深(mm)58 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-10
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-105
1個
23,400 税込25,740
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-3
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-101
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-4
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-101
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部) 質量(g)100 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)24.1 アズワン品番64-7864-54
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg 材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 直径(Φmm)ベース:109 全高(mm)バイス:63.5 耐荷重(kg)2.3(90°時) 最大開口(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-62
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製 質量(g)バイス:600、ベース:400 角度調整範囲傾斜:210、回転360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25m 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-58
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(g)1000 全高(mm)109 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-59
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 質量(kg)1.3 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-53 取付厚(mm)88
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(kg)約1.6 全高(mm)109 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-52 取付厚(mm)88
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷