絞り込み
最大口開き(mm)
- 0~80(1)
- 0~90(1)
- 0~100(1)
- 0~105(1)
- 0~130(1)
- 0~135(1)
- 0~160(1)
- 0~180(1)
- 2(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 73(1)
- 88(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- ファーステック
- モノタロウ(25)
- ANEX(14)
- BAHCO(バーコ)(15)
- H&H(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- PONY(ポニー)(33)
- RS PRO(66)
- SK11(55)
- SK(新潟精機)(17)
- SUN UP(16)
- TRUSCO(310)
- エスコ(288)
- シンワ測定(13)
- ジェラルディ(17)
- スタックスツールス(15)
- スーパーツール(46)
- フジツール(16)
- ベッセイ(36)
- ムラテックKDS(18)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス製精密バイス
ファーステック¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から30日以内出荷小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
2次元精密バイス
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック
ファーステック¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷水平方向に360°回転可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
ファーステックE3Rシステム
ファーステック¥89,980~税込¥98,978~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
ファーステックE3Rマグネットチャック
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
FT-SV 精密サインバイス
ファーステック¥87,980~税込¥96,778~1台30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
2次元精密プレート
ファーステック¥599,800税込¥659,7801台30日以内出荷Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
精密複合サインバイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
精密油圧バイス
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-SVW 精密サインバイス
ファーステック¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
3次元精密バイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
精密サインバイス
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
クサビロック精密バイス
ファーステック¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から30日以内出荷クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
2次元三爪チャック
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら