絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールスオーティス ワンハンドクランプスタックスツールス
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
種類バークランプ
0-1.5/2.5-4.0mm  120mm ピンバイス エスコ0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイスエスコ
8,830税込9,713
1個
欠品中
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0エスコ品番EA589RK-3
75mm クランプ(ロングノーズ) エスコ75mm クランプ(ロングノーズ)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)100全長(mm)222材質(本体)ポリアミドエスコ品番EA526B-7
100mm クランプ(プラスチック製) エスコ100mm クランプ(プラスチック製)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-7
500kg アーバープレス エスコ500kg アーバープレスエスコ(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1個
当日出荷
エスコ品番EA525X-40
センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツセンタリングスイベルバイス東洋アソシエイツ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
バイスパーツ(口金) TRUSCOバイスパーツ(口金)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ミニクランプ KOTOミニクランプKOTO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ユニクランプ PJ型 TRUSCOユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂締付力(kN)2.04
クランプ深アゴ型 TRUSCOクランプ深アゴ型TRUSCO
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
カンチレバー型クランプ用アタッチメント TRUSCOカンチレバー型クランプ用アタッチメントTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
品名アタッチメント
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ木工用クランプ KR-AS型ベッセイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
クランプ(普及型) GZK型 ベッセイクランプ(普及型) GZK型ベッセイ
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌日出荷
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式)仲精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
アプライトバイス口金 TRUSCOアプライトバイス口金TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
種別口金
スーパーセッター スーパーツールスーパーセッタースーパーツール
20,980税込23,078
1個
当日出荷
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0~700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
25mm ロングリーチC型クランプ エスコ25mm ロングリーチC型クランプエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)76材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)150質量(g)140寸法A(mm)53寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)76寸法E(mm)32寸法F(mm)40寸法G(mm)38エスコ品番EA526WD-25
150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ150mm [ファイバー]バイス口金エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150
125mm [アルミ]バイス口金 エスコ125mm [アルミ]バイス口金エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ合金長さ(mm)125
100mm [アルミ]バイス口金 エスコ100mm [アルミ]バイス口金エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質アルミ合金長さ(mm)100
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
2,700税込2,970
1台
翌日出荷から翌々日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
スイベル式ヘッド。
材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
ジュニアーバイス (クランプベース) エスコジュニアーバイス (クランプベース)エスコ
41,500税込45,650
1台
翌日出荷
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
559税込615
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)2WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
ミニクランプ 4個 SK11ミニクランプ 4個SK11
2,398税込2,638
1セット(4個)
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
CT・グリッパー(アジャストタイプ) FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
2,298税込2,528
1個
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
199税込219
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
N.B.A.A.スタンドクランプ N.B.A.AN.B.A.A.スタンドクランプN.B.A.A
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
付属品合皮収納ケース長さ(mm)850~1900質量(kg)3
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
形鋼クランプ(HLC-S)用カム スーパーツール形鋼クランプ(HLC-S)用カムスーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バイス/クランプ/ハンドプレス