バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
    材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • セルフセンターリングバイス エスコ

    セルフセンターリングバイス

    エスコ
    105,300税込115,830
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • リードバイス 日ノ出

    リードバイス

    日ノ出
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    角胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • エキセンプレス 岡本工機

    エキセンプレス

    岡本工機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス TRUSCO

    ステンレスバイス

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
  • 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO

    回転台付アンビルバイス 250mm

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フリーアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
    質量(kg)17
  • フレックスバイス VERTEX(バーテックス)

    フレックスバイス

    VERTEX(バーテックス)
    1台
    欠品中
    同時に複数のワークをセットできるので、段取り時間の短縮につながります。
    材質工具鋼硬度HRC55以上
  • フリーアングルバイス VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルバイス

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • アーバープレス VERTEX(バーテックス)

    アーバープレス

    VERTEX(バーテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    419,800税込461,780
    1台
    9日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
    用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。付属品高さ調整用レンチその他【最大圧力】1000kgトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
    用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーション

    センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
    型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
  • 2次元精密バイス ファーステック

    2次元精密バイス

    ファーステック
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
  • 2次元ERコレットチャック ファーステック

    2次元ERコレットチャック

    ファーステック
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷
    水平方向に360°回転可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
  • ファーステックE3Rシステム ファーステック

    ファーステックE3Rシステム

    ファーステック
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック

    ファーステックE3Rマグネットチャック

    ファーステック
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
    材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • FT-SV 精密サインバイス ファーステック

    FT-SV 精密サインバイス

    ファーステック
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
  • 2次元精密プレート ファーステック

    2次元精密プレート

    ファーステック
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • 精密複合サインバイス ファーステック

    精密複合サインバイス

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 5軸マシンバイス ファーステック

    5軸マシンバイス

    ファーステック
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
  • 精密油圧バイス ファーステック

    精密油圧バイス

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
  • FT-SVW 精密サインバイス ファーステック

    FT-SVW 精密サインバイス

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
  • 3次元精密バイス ファーステック

    3次元精密バイス

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • クサビロック精密バイス ファーステック

    クサビロック精密バイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
    材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
  • 2次元三爪チャック ファーステック

    2次元三爪チャック

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
バイス/クランプ/ハンドプレス