絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンバイス用 コレットチャックB ANEXピンバイス用 コレットチャックBANEX
279税込307
1個
当日出荷
替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
899税込989
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
リードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセット TRUSCOリードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4737適合機種LV-150、RV-150N品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741適合機種VRS-100N、SLV-100N品名口金・固定ねじセット
リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット TRUSCOリードバイスLVL用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用TRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
リードバイスLV TRUSCOリードバイスLVTRUSCO
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
精密油圧バイス ファーステック精密油圧バイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-VW 精密バイス ファーステックFT-VW 精密バイスファーステック
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
PLハンドル 適合サイズ20.0mm~ アイゼンPLハンドル 適合サイズ20.0mm~アイゼン
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください
仕様●適合サイズ(mm):20.0~●対辺:17アズワン品番65-4223-67
マルチクランプ(1/4”) エスコマルチクランプ(1/4”)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
ピンバイスセット GROZピンバイスセットGROZ
3,698税込4,068
1セット(4本)
当日出荷
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
口深(mm)85
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフトTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフトTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
丸形基準アダプタ スーパーツール丸形基準アダプタスーパーツール
999税込1,099
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台ブロッカース・ホイヤー社
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌々日出荷
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24PONY(ポニー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W600×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18PONY(ポニー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W450×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)457クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ6 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ6PONY(ポニー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W250×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチPONY(ポニー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ライトクランプ。
寸法(mm)W350×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)64開口寸法(mm)(ジョー開口)305クランプ力(N)660
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチPONY(ポニー)(1件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷
ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W200×D40×H350深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)102クランプ力(N)220
PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチPONY(ポニー)
279税込307
1個
翌日出荷
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキPONY(ポニー)
539税込593
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量。
深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 5インチPONY(ポニー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチPONY(ポニー)
639税込703
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチPONY(ポニー)
379税込417
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
122 WESTON スタックスツールス122 WESTONスタックスツールス
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,830税込7,513
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97
ストラップクランプ エスコストラップクランプエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kgアズワン品番65-2137-91
クロススライドバイス エスコクロススライドバイスエスコ
43,400税込47,740
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
ステンレス製スタンドクランプ 三信ステンレス製スタンドクランプ三信
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
先割れタイプ 三脚部分の広がりを大きくとってあるので安定性抜群。
高さ調節約94~157cm付属品キャリーケース付
バイス/クランプ/ハンドプレス