絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
1,460件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用替えパッド ムラテックKDS木工用替えパッドムラテックKDS
459税込505
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
ホームバイス M&MホームバイスM&M
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
360°回転で作業性抜群。アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に口幅(mm)約80開口幅(mm)約80口深(mm)約48アンビル(mm)約60×70アズワン品番64-4077-09
55mmパイプクランプ エスコ55mmパイプクランプエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)55材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
100mmラチェット式クランプ エスコ100mmラチェット式クランプエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)100材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー口深(mm)88
アーバープレスNO.1 日ノ出アーバープレスNO.1日ノ出
53,980税込59,378
1台
当日出荷
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
シャコ万力 SOUTHERN CROSSシャコ万力SOUTHERN CROSS
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
マルチバイス サンキョウ・トレーディングマルチバイスサンキョウ・トレーディング
78,980税込86,878
1セットほか
3日以内出荷
ベストバイス サンキョウ・トレーディングベストバイスサンキョウ・トレーディング
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
パイプクランプ SHTパイプクランプSHT
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質スチール
ミニマルチコンビバイス TRUSCOミニマルチコンビバイスTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
安定用レール ムラテックKDS安定用レールムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具ムラテックKDS
779税込857
1個
当日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
替パッド ムラテックKDS替パッドムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ補助 カドっちょ E-SPFクランプ補助 カドっちょE-SPF
907税込998
1組(2個)
7日以内出荷
ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
ホームバイス tradホームバイスtrad(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
口開き(mm)約90材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口深(mm)50
バークランプ Three AxisバークランプThree Axis(2件のレビュー)
889税込978
1個
3日以内出荷
締める、広げる。1台で2役
材質ナイロン樹脂
ハンドプレス ラックピニオン式 仲精機ハンドプレス ラックピニオン式仲精機
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
アングルバイス UA75A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA75A用 口金セットTRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ4 1814
リフティングトング20cm径 ハスクバーナリフティングトング20cm径ハスクバーナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)200
スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
5日以内出荷
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
精密ドリルチャック P.Tool精密ドリルチャックP.Tool
999税込1,099
1個
翌々日出荷
細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
バークランプ Three AxisバークランプThree Axis
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)約60材質(本体)ナイロン樹脂
ホビークランプ Strong ToolホビークランプStrong Tool
799税込879
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)アルミ合金仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
コーナークランプ Strong ToolコーナークランプStrong Tool(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金トラスコ品番853-4805
精密ピンバイス SK11精密ピンバイスSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。種類ピンバイス主な用途精密加工作業仕様両頭式適合サイズ(mm)0.1~3.2
パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツールパイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”スーパーツール
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
種類その他クランプ材質(本体)ステンレス
メタルパラレルクランプ ムラテックKDSメタルパラレルクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。
寸法(mm)170質量(g)113
ミニナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ミニナイロンクランプGISUKE(タカギ)
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
用途接着作業や工作・模型作りに。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スライド式Fクランプ TAKAGI(高儀)スライド式FクランプTAKAGI(高儀)
829税込912
1個
翌々日出荷
スライド式で作業性抜群。
用途接着作業・材料固定などに。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65セット内容保護キャップ付
真鍮ハタ金 菊堂真鍮ハタ金菊堂(2件のレビュー)
819税込901
1個
翌々日出荷
用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
コーナークランプ ウルフクラフトコーナークランプウルフクラフト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
コーナークランプはシェルフや小さめのカップボード等のフレームを90度の角度で簡単かつ敏速に板とフレームを固定することができます。 ねじや接着ボードの装着補助具を90度に固定できます。 コーナーとTジョイント用です。片手でできます。 穴あき・ネジ止め両方に対応、異なる厚さの板もOKです。幅は自動で調節されます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)22
卓上型マルチバイス TRUSCO卓上型マルチバイスTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)91口深(mm)58材質(本体)ねずみ鋳鉄仕様アンビル機能付き全長(mm)279幅(mm)151高さ(mm)217締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル)鋼材トラスコ品番819-1314質量(kg)7.6
0-152mm シャコ万力 エスコ0-152mm シャコ万力エスコ
2,890税込3,179
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)152アゴの深さ(mm)70材質(本体)スチールエスコ品番EA688BC-3
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
0-1.5/4.0-5.0mm  140mm ピンバイス エスコ0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイスエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0エスコ品番EA589RK-4
バイス/クランプ/ハンドプレス